エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
[英語表記付] バルブ開閉札(開)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●内容:開●色:緑●サイズ:60×40×1mm●材質:ラミPET●取付穴径:Φ4mm
注文コード
76607948
品番
EA983H-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面印刷
英文字入
入数は1枚入りです。
仕様
●内容:開●色:緑●サイズ:60×40×1mm●材質:ラミPET●取付穴径:Φ4mm
アズワン品番
65-2308-98