[英語表記付] バルブ開閉札(閉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●内容:閉●色:赤●サイズ:60×40×1mm●材質:ラミPET●取付穴径:Φ4mm 注文コード76607966 品番EA983H-54A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

両面印刷
英文字入
入数は1枚入りです。

仕様●内容:閉●色:赤●サイズ:60×40×1mm●材質:ラミPET●取付穴径:Φ4mm アズワン品番65-2309-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする