丸型バルブ開閉礼(調整開)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整開●色:青●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET 注文コード76608036 品番EA983H-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

両面印刷

仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整開●色:青●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET アズワン品番65-2308-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする