EA983HL-11A [アルミ製] バルブ開閉札 エスコ 76608115 EA983HL-11A [アルミ製] バルブ開閉札 エスコ 76608115 EA983HL-11A [アルミ製] バルブ開閉札 エスコ 76608115

[アルミ製] バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76608115 品番EA983HL-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷

仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする