EA983HL-1A バルブ開閉札 エスコ 76608124 EA983HL-1A バルブ開閉札 エスコ 76608124 EA983HL-1A バルブ開閉札 エスコ 76608124

バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 注文コード76608124 品番EA983HL-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする