エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●内容:開/閉●色:開:赤閉:青●サイズ(mm):表示板:50×50×1吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:両面マグネット(フェライト磁石)吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
注文コード
76608149
品番
EA983HL-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内容:開/閉●色:開:赤閉:青●サイズ(mm):表示板:50×50×1吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:両面マグネット(フェライト磁石)吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番
65-2308-95