エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札(緑・赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76608167
品番
EA983HL-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様
●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番
65-2309-11