角型バルブ開閉札(開)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●内容:開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青 注文コード76608203 品番EA983J-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。

仕様●内容:開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青 アズワン品番65-2309-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする