エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
角型バルブ開閉札(閉)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●内容:閉●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
注文コード
76608219
品番
EA983J-44
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様
●内容:閉●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
アズワン品番
65-2309-17