角型バルブ開閉札(常時開)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●内容:常時開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青 注文コード76608264 品番EA983J-49
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。

仕様●内容:常時開●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:青 アズワン品番65-2309-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする