エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
角型バルブ開閉札(操作禁止)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76608307
品番
EA983J-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様
●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
アズワン品番
65-2309-26