エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
チェンジロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅:21mm●ツル径:3.1mm●クリアランスサイズ:タテ:22mmヨコ:8.7mm●ダイヤル数:3桁●材質:本体:亜鉛ダイカストツル:スチール
注文コード
76608623
品番
EA983SV-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
解除番号を変更できる文字合わせ錠です。
仕様
●幅:21mm●ツル径:3.1mm●クリアランスサイズ:タテ:22mmヨコ:8.7mm●ダイヤル数:3桁●材質:本体:亜鉛ダイカストツル:スチール
アズワン品番
65-2309-97