EA983TS-232 セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) エスコ 76608824 EA983TS-232 セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) エスコ 76608824

セキュリティワイヤー(Nano Saver対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76608824 品番EA983TS-232
在庫数量:残り1点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,686
販売価格(税別) アウトレット
¥6,2206,078

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。

仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする