EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165 EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165 EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165 EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165 EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165 EA983TT-41S ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコ 76609165

ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●仕様:シリンダー錠(同一鍵タイプ)●ケーブル径:Φ4.3mm●全長:545mm●材質:本体:真鍮ケーブル:スチール(ビニールコート)鍵:真鍮・ニッケルメッキ●本体幅:29mm 注文コード76609165 品番EA983TT-41S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。

仕様●仕様:シリンダー錠(同一鍵タイプ)●ケーブル径:Φ4.3mm●全長:545mm●材質:本体:真鍮ケーブル:スチール(ビニールコート)鍵:真鍮・ニッケルメッキ●本体幅:29mm アズワン品番65-2310-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする