EA984CM-27 接極子プレート エスコ 76609226 EA984CM-27 接極子プレート エスコ 76609226

接極子プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76609226 品番EA984CM-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください

仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740 アズワン品番65-2311-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする