エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
2000N 電磁マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電圧/電流:DC24V/580mA●最大吸着力:2000N●サイズ(mm):Φ80×38●背面ねじ径:d1:M8(深さ12mm)d2:M6(深さ7mm)●重量(g):1203●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
注文コード
76609314
品番
EA984CM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電圧/電流:DC24V/580mA●最大吸着力:2000N●サイズ(mm):Φ80×38●背面ねじ径:d1:M8(深さ12mm)d2:M6(深さ7mm)●重量(g):1203●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番
65-2311-10