EA986PF-106 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609549 EA986PF-106 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609549 EA986PF-106 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609549 EA986PF-106 キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ 76609549

キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm 注文コード76609549 品番EA986PF-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm アズワン品番65-2311-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする