エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:ゴム●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm●耐荷重(kg):20
注文コード
76609558
品番
EA986PF-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:ゴム●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm●耐荷重(kg):20
アズワン品番
65-2311-53