エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:ナイロン●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×16mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm
注文コード
76609576
品番
EA986PF-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
床に色移りしないナイロン車輪です。
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:ナイロン●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅:38×16mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm
アズワン品番
65-2311-55