EA986PF-81 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609594 EA986PF-81 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609594 EA986PF-81 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609594 EA986PF-81 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609594

キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:25×12mm●全高:35mm●耐荷重:8.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:29×0mm●A×B:36×18mm 注文コード76609594 品番EA986PF-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:25×12mm●全高:35mm●耐荷重:8.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:29×0mm●A×B:36×18mm アズワン品番65-2311-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする