エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:32×14mm●全高:42mm●耐荷重:12.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:29×0mm●A×B:36×20mm
注文コード
76609603
品番
EA986PF-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:32×14mm●全高:42mm●耐荷重:12.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:29×0mm●A×B:36×20mm
アズワン品番
65-2311-56