EA986PF-83 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609619 EA986PF-83 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609619 EA986PF-83 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609619 EA986PF-83 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609619

キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×15mm●A×B:46×25mm 注文コード76609619 品番EA986PF-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×15mm●A×B:46×25mm アズワン品番65-2311-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする