エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:50×20mm●全高:65mm●耐荷重:25.5kg●穴径(P):6.5mm●X×Y:45×25mm●A×B:58×40mm
注文コード
76609628
品番
EA986PF-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:50×20mm●全高:65mm●耐荷重:25.5kg●穴径(P):6.5mm●X×Y:45×25mm●A×B:58×40mm
アズワン品番
65-2311-58