EA986PF-85 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609637 EA986PF-85 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609637 EA986PF-85 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609637 EA986PF-85 キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ 76609637

キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:65×27mm●全高:80mm●耐荷重:40.8kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×28mm●A×B:70×47mm 注文コード76609637 品番EA986PF-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

仕様●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:65×27mm●全高:80mm●耐荷重:40.8kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×28mm●A×B:70×47mm アズワン品番65-2311-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする