エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×28mm●A×B:70×47mm
注文コード
76609646
品番
EA986PF-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様
●材質:金具:スチール、車輪:エラストマー●仕様:固定●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×28mm●A×B:70×47mm
アズワン品番
65-2311-60