エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:25×12mm●全高:35mm●耐荷重:8.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:28×23mm●A×B:35×30mm
注文コード
76609655
品番
EA986PF-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様
●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:25×12mm●全高:35mm●耐荷重:8.2kg●穴径(P):4.2mm●X×Y:28×23mm●A×B:35×30mm
アズワン品番
65-2311-61