EA986PF-93 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609673 EA986PF-93 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609673 EA986PF-93 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609673 EA986PF-93 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609673

キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm 注文コード76609673 品番EA986PF-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

仕様●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:38×17mm●全高:50mm●耐荷重:20.4kg●穴径(P):5.3mm●X×Y:36×28mm●A×B:46×38mm アズワン品番65-2311-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする