EA986PF-94 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609689 EA986PF-94 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609689 EA986PF-94 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609689 EA986PF-94 キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ 76609689

キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×20mm●全高:65mm●耐荷重:25.5kg●穴径(P):6.5mm●X×Y:46×35mm●A×B:59×47mm 注文コード76609689 品番EA986PF-94
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

仕様●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×20mm●全高:65mm●耐荷重:25.5kg●穴径(P):6.5mm●X×Y:46×35mm●A×B:59×47mm アズワン品番65-2311-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする