エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm
注文コード
76609707
品番
EA986PF-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様
●材質:本体:三価ユニクロメッキ 車輪:エラストマー●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:75×27mm●全高:90mm●耐荷重:51kg●穴径(P):8.8mm●X×Y:55×42mm●A×B:70×58mm
アズワン品番
65-2311-81