EA986TG-23 キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ 76609759 EA986TG-23 キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ 76609759 EA986TG-23 キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ 76609759 EA986TG-23 キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコ 76609759

キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:自在●ストッパー有無:無し●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:80kg●車輪径(D)×幅(W):60×46mm●偏心(C):17.5mm●全高(H):69mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):47.5mm●取付高:54mm 注文コード76609759 品番EA986TG-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング無し

仕様●仕様:自在●ストッパー有無:無し●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:80kg●車輪径(D)×幅(W):60×46mm●偏心(C):17.5mm●全高(H):69mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):47.5mm●取付高:54mm アズワン品番65-2312-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする