エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:40kg●車輪径(D)×幅(W):40×41.5mm●偏心(C):15mm●全高(H):47mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):14mm●旋回半径(A):44mm●取付高:28mm
注文コード
76609768
品番
EA986TG-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング無し
仕様
●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:40kg●車輪径(D)×幅(W):40×41.5mm●偏心(C):15mm●全高(H):47mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):14mm●旋回半径(A):44mm●取付高:28mm
アズワン品番
65-2312-32