エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:80kg●車輪径(D)×幅(W):60×46mm●偏心(C):17.5mm●全高(H):69mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):47.5mm●取付高:54mm
注文コード
76609786
品番
EA986TG-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング無し
仕様
●仕様:自在●ストッパー有無:有り●材質:金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー●耐荷重:80kg●車輪径(D)×幅(W):60×46mm●偏心(C):17.5mm●全高(H):69mm●ねじサイズ:U3/8x16山●軸長(L):15mm●平径(S):17mm●旋回半径(A):47.5mm●取付高:54mm
アズワン品番
65-2312-34