EA986TH-101 キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ 76609865 EA986TH-101 キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ 76609865 EA986TH-101 キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ 76609865 EA986TH-101 キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコ 76609865

キャスター(ツインホイール/W3/8 )

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●耐荷重:100kg●重量(g):271●車輪径×幅:75x59mm●取付高:92mm●ねじサイズ:W3/8” 注文コード76609865 品番EA986TH-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー無
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い

仕様●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●耐荷重:100kg●重量(g):271●車輪径×幅:75x59mm●取付高:92mm●ねじサイズ:W3/8” アズワン品番65-2312-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする