エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●ねじサイズ:W3/8”●車輪径×幅:75x59mm●取付高:92mm●重量(g):313●耐荷重:100kg
注文コード
76609874
品番
EA986TH-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
仕様
●材質:内側:ナイロン外側:ウレタンエラストマー●ねじサイズ:W3/8”●車輪径×幅:75x59mm●取付高:92mm●重量(g):313●耐荷重:100kg
アズワン品番
65-2312-48