キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76609917 品番EA986TH-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580

クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25 アズワン品番65-2312-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする