エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト用オプション品
荷締機用フック付ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ワイヤー径:9mm●全長(m):2.5●フック口開き:19mm●材質:鉄
注文コード
76610949
品番
EA988XC-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EA988XB-10用
仕様
●ワイヤー径:9mm●全長(m):2.5●フック口開き:19mm●材質:鉄
アズワン品番
65-2313-94