EA989RD-51 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ 76610994 EA989RD-51 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ 76610994 EA989RD-51 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ 76610994

1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76610994 品番EA989RD-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,880
販売価格(税別)
60,800

天井取付用
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます
ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能

用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする