1135kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/高耐久型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76611003 品番EA989RD-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ブレーキ付
長期間の使用に耐える頑丈な設計
ブレーキ部はカバーで密閉しています。
ブレーキの作動には136kgの負荷が必要です。

用途横引き・吊上げ用 仕様●引張能力:1135kg●最大巻取長さ:7.9mm×13.7m●ギア比:12:1●重量(kg):10.3●ドラム幅:65mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:311.2mm アズワン品番65-2312-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76611003 EA989RD-53 76610967 EA989RD-25 1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ 1台 65,700 税込72,270 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする