エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611028
品番
EA990AL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様
●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番
65-2313-98
危険物の類別
非危険物