480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611037 品番EA990AL-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です
大きくて安定したベース

仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル アズワン品番65-2313-99 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする