エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
35ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611046
品番
EA990PJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
目盛付
仕様
●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml
アズワン品番
65-2312-80
危険物の類別
非危険物