180ml オイラー(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611055 品番EA990PJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140

目盛付

仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-81 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする