エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
400ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611073
品番
EA990PJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
目盛付
仕様
●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番
65-2312-83
危険物の類別
非危険物