180ml オイラー(横型・先端金属ノズル・PE製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611089 品番EA990PK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

先端横型
先端が金属で、細かい部分にさしやすい

仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×140●ノズル長:90mm●重量(g):36.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-84 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする