エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611098
品番
EA990PK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様
●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml
アズワン品番
65-2312-85
危険物の類別
非危険物