エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611107
品番
EA990PK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様
●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml
アズワン品番
65-2312-86
危険物の類別
非危険物