曜日別特売
EA990PP-1 1.0ml ベローズピペット エスコ 76611125

1.0ml ベローズピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76611125品番EA990PP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製

仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-88危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする