エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
超小型じょうご(ポリプロピレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76611283
品番
EA991BM-13
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥790
¥
639
バスケットに入れる
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
仕様
●直径:35mm●ノズル外径:8.0mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2314-15