エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611317
品番
EA991CN-121
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
クイックコネクトカプラー付
グリースポンプ用
フレキシブル
仕様
●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2〜6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番
65-2314-31
危険物の類別
非危険物