グリースポンプ用ニードルアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611326 品番EA991CN-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940

亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付

仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT アズワン品番65-2314-32 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする